19インチマウント モニター取付フレーム W482×H60×D40mm ペールグレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61143436 品番RMF-1U40-N7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

19インチマウント部に実装できる、モニター取付用のフレームです。
別売のモニター取付金具(FOTO-MMK□A-N7)を取り付けることで、モニターを設置することができます。
19インチマウント部に実装する取付パネルは1U以内に収まっており、取付フレームを開放することで、取付パネルの上下への19インチ機器の実装及びメンテナンスが可能です。
取付フレームは最大で約125度まで開放することが可能です。(ラックと設置状況によっては125度以下となります。)
取付可能なモニターの質量は最大5kgです。(フレーム中央取付時)
後面のロッキングワイヤーサドルにより、ケーブルの整線が可能です。
上下を反転させて取り付けると、右開き仕様から左開き仕様に変更して使用することができます。
19インチマウント部に実装できる、モニター取付用のフレームです。別売のモニター取付金具(FOTO-MMK□A-N7)を取り付けることで、モニターを設置することができます。19インチマウント部に実装する取付パネルは1U以内に収まっており、取付フレームを開放することで、取付パネルの上下への19インチ機器の実装及びメンテナンスが可能です。取付フレームは最大で約125度まで開放することが可能です。(ラックと設置状況によっては125度以下となります。)。取付可能なモニターの質量は最大5kgです。(フレーム中央取付時)。後面のロッキングワイヤーサドルにより、ケーブルの整線が可能です。上下を反転させて取り付けると、右開き仕様から左開き仕様に変更して使用することができます。

仕様●外形サイズ:W482×H60×D40mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6441-77

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥940 / 税込 ¥1,034
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする