グリーンクロス
グリーンクロスの 樹脂素材
グリーンクロスの その他樹脂
グリーンクロスの その他樹脂板・シート
TSプレミアムボード 紙貼り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
61143478
品番
7mm厚 (910×1820) 20枚
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
こちらの製品は反り対策商品になります。
上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。
用途
ポスターやPOPなど、制作物に。
仕様
両面紙貼り
材質
スチレン
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
7
質量(kg)
27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長