コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの 名刺ホルダー
コレクトの ケース型名刺ホルダー
カード上手 トレカサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61143548
品番
CF-11S
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
トレーディングカードファイル。
トレーディングカード・名刺・会員証・診察券・ラミネート加工したカードなどの整理に便利です。
コンパクトなサイズと厚みで携帯にも便利です。
サイズ
トレカサイズ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
104×77×1
ポケット内寸法(mm)
タテ98×ヨコ71
材質
表紙材:エンボスPP0.2mm厚、ポケット材:PP60μm厚
収納枚数(枚)
10
リーフ枚数
1ポケット:10
仕様
10枚用・タテ型、ポケットは片面です。