エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
2.0穴x150mm エアーブローガン プラグ付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61143549
品番
EA123AE-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
レバー付。一般的な清掃作業に最適で、ホースにワンタッチで着脱可能です。
仕様
●ノズル長:150mm●エアー量:150L/min●穴径:2mm●プラグ:付●使用圧力:0.7MPa●本体材質:アルミダイカスト製●ノズル取付ねじ:G1/8"
アズワン品番
65-3882-07