エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
2.0穴x300mm エアーブローガン LEDライト付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61143558
品番
EA123BK-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付
LEDライトの脱着可能
プラグ付
暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付。LEDライトの脱着可能。プラグ付。
仕様
●ノズル長(mm):300●エアー量(L/min):280●穴径(mm):2●最高使用圧力:1.0MPa●ホース取付ねじ:G1/4"●ノズル取付ねじ:G1/8"●電源:CR2025×2個(付属)●本体材質:アルミダイカスト製
アズワン品番
65-3882-19