カード上手

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 61143566 品番 CF-1104
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

携帯性抜群の超薄型名刺用ファイル

寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)126×106×2 ポケット内寸法(mm)大ポケット:タテ123×ヨコ100、2ポケット:タテ60×ヨコ100 材質表紙材:透明エンボス0.2mm厚、ポケット材:くっつきにくいエンボスIPP60μm厚 収納枚数(枚)40 リーフ枚数大ポケット:1、2ポケット:10 仕様40枚用・1列・2段、ポケットは片面です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61143557
2021-03-11
用途:
キャンペーンカードの収納
教育・研究機関

e-amusement pass・aimeカード・バナパスポートや交通系ICカードの収納にピッタリです。
しかし10枚収納すると結構膨らみますので、上記のカードより厚みが薄い名刺専用の方がいいかもしれません。
なお、トレカ・ダムカード・マンホールカードなどには使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする