カード上手

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数(枚)160 注文コード61143584 品番CF-1116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は収納枚数など5種類から選べます 他の種類を見る

携帯性抜群の超薄型名刺用ファイル

寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)244×201×2 ポケット内寸法(mm)大ポケット:タテ240×ヨコ193、8ポケット:タテ59×ヨコ95 材質表紙材:透明エンボス0.2mm厚、ポケット材:くっつきにくいエンボスIPP60μm厚 収納枚数(枚)160 リーフ枚数大ポケット:1、8ポケット:10 仕様160枚用・2列・4段、ポケットは片面です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61143557
2021-03-11
用途:
キャンペーンカードの収納
教育・研究機関

e-amusement pass・aimeカード・バナパスポートや交通系ICカードの収納にピッタリです。
しかし10枚収納すると結構膨らみますので、上記のカードより厚みが薄い名刺専用の方がいいかもしれません。
なお、トレカ・ダムカード・マンホールカードなどには使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする