200ml オイルポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61143610 品番EA991GF-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,822
販売価格(税別)
8,020

ブレーキオイルやクーラント等に
目盛付
SAE60まで対応
ノズルキャップ付
ブレーキオイルやクーラント等に。目盛付。SAE60まで対応。ノズルキャップ付。

仕様●容量(mL):200●ノズルサイズ(mm):Φ7.5×190●ボディサイズ(mm):Φ60×295●重量:240g●延長ノズルサイズ(mm):Φ6.3×178 アズワン品番65-5670-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする