コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの 名刺ホルダー
コレクトの ケース型名刺ホルダー
名刺カードパース リフィール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
61143654
品番
CF-1210
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
名刺やカードをコンパクトに携帯。
トナーや特殊インクなどとの粘着がありません。
ベタつかず抜き差しがスムーズ。
透明性に優れ、光反射も柔らかく見やすい。
ホコリのつきにくい静電気防止加工。
仕様
120枚・1列・3段、ポケットは片面です。
材質
(表紙材)表紙:PP0.4mm、ポケット材:再生樹脂エンボスPP90μm厚
リーフ枚数
20
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
192×112×7
収納枚数(枚)
120
ポケット内寸法(mm)
タテ57×ヨコ96