コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの 名刺ホルダー
コレクトの ケース型名刺ホルダー
カード上手 トレカサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
収納枚数(枚)
80
仕様
80枚用・タテ型・2列・2段、ポケットは片面です。
注文コード
61143663
品番
CF-2280S
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
収納枚数・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トレーディングカードファイル。
トレーディングカード・名刺・会員証・診察券・ラミネート加工したカードなどの整理に便利です。
コンパクトなサイズと厚みで携帯にも便利です。
サイズ
トレカサイズ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
196×160×6
ポケット内寸法(mm)
大ポケット:タテ192×ヨコ150、4ポケット:タテ93×ヨコ71
材質
表紙材:PP0.5mm厚、ポケット材:PP60μm厚
収納枚数(枚)
80
リーフ枚数
大ポケット:1、4ポケット:20
仕様
80枚用・タテ型・2列・2段、ポケットは片面です。