コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの 名刺ホルダー
コレクトの ケース型名刺ホルダー
カード上手 トレカサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
収納枚数(枚)
60
仕様
60枚用・ヨコ型・3段、ポケットは片面です。
注文コード
61143688
品番
CF-360S
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
収納枚数・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トレーディングカードファイル。
トレーディングカード・名刺・会員証・診察券・ラミネート加工したカードなどの整理に便利です。
コンパクトなサイズと厚みで携帯にも便利です。
サイズ
トレカサイズ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
216×107×6
ポケット内寸法(mm)
大ポケット:タテ208×ヨコ100、3ポケット:タテ68×ヨコ100
材質
表紙材:PP0.5mm厚、ポケット材:PP60μm厚
収納枚数(枚)
60
リーフ枚数
大ポケット:1、3ポケット:20
仕様
60枚用・ヨコ型・3段、ポケットは片面です。