コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの 名刺ホルダー
コレクトの ケース型名刺ホルダー
カード上手 トレカサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
収納枚数(枚)
240
仕様
240枚用・タテ型・2列・2段
注文コード
61143706
品番
CF-4240S
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
収納枚数・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トレーディングカードファイル。
トレーディングカード・名刺・会員証・診察券・ラミネート加工したカードなどの整理に便利です。
コンパクトなサイズと厚みで携帯にも便利です。
サイズ
トレカサイズ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
200×158×30
ポケット内寸法(mm)
大ポケット:タテ192×ヨコ150、4ポケット:タテ93×ヨコ68
材質
表紙材:PP0.5mm厚、ポケット材:PP60μm厚
収納枚数(枚)
240
リーフ枚数
大ポケット:1、4ポケット:60
仕様
240枚用・タテ型・2列・2段