開いた本をしっかりキープ安定性の高いメタルボディと保持力の高いアーム。※推奨書籍:文庫、新書(400ページ程度)
角度は7段階に調節可能スタンドボードは40〜80°に角度を調節可能。
左右独立して動くアームアームの左右が独立して動くので開いた本の厚みに合わせて調整可能。
タブレット端末にも書物だけでなく、電子書籍リーダー等のタブレット端末のスタンドにも便利。
コンパクト収納折りたたみ時19mm厚だからデスクの引き出しにも収納可能。
左右個別に調節できるアームが様々な大きさの本をしっかりと固定し作業をサポート。
開いた本をしっかりキープ 安定性の高いメタルボディと保持力の高いアーム。※推奨書籍:文庫、新書(400ページ程度)。角度は7段階に調節可能 スタンドボードは40〜80°に角度を調節可能。左右独立して動くアーム アームの左右が独立して動くので開いた本の厚みに合わせて調整可能。タブレット端末にも 書物だけでなく、電子書籍リーダー等のタブレット端末のスタンドにも便利。コンパクト収納 折りたたみ時19mm厚だから デスクの引き出しにも収納可能。左右個別に調節できるアームが様々な大きさの本をしっかりと固定し作業をサポート。