コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの 名刺ホルダー
コレクトの ファイル型名刺ホルダー
カードホルダー 差込式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61143794
品番
CH-016
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
薄くてコンパクト!探しやすくて、取り出しやすい。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
160×75×4
材質
差込部:硬質塩ビ製、ポケット:塩ビ製磁気層面保護シート使用、200μm厚
収納枚数(枚)
16
仕様
タテ型・16枚用・8段・両面