コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの 名刺ホルダー
コレクトの ファイル型名刺ホルダー
カードホルダー 差込式
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61143803
品番
CH-08
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
薄くてコンパクト!探しやすくて、取り出しやすい。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
125×75×3
材質
差込部:硬質塩ビ製、ポケット:塩ビ製磁気層面保護シート使用、200μm厚
収納枚数(枚)
8
仕様
タテ型・8枚用・4段・両面