エスコ
エスコの 土農具
エスコの スコップ
232x292mm/ 970mm ショベル 防災用・スチール製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61143838
品番
EA650BJ-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,522
販売価格(税別)
¥
5,020
バスケットに入れる
頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
仕様
●型番:000909●先端サイズ(W×D)mm:232×292●全長:970mm●重量(kg):1.8●材質:スチール●JIS規格品●パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用
アズワン品番
65-3887-66