235mm 芽切鋏 ロング柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61143856 品番EA540BL-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利
庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。
柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。
高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。
グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利。庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。

仕様●型番:711902●全長:235mm●刃長:50mm●重量:約150g●刃材質:高級刃物鋼(ハードクロムメッキ処理) アズワン品番65-3885-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする