255x300x1120mm ショベル・穴あき スチール柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61144048 品番EA650BJ-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,062
販売価格(税別)
6,420

産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。
先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています
軽量で握りやすい樹脂グリップを使用
柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減
穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ
産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています。軽量で握りやすい樹脂グリップを使用。柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減。穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ。

仕様●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業 アズワン品番65-3887-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする