25mmx2.8m 自己融着テープ シリコーンゴム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61144066 品番EA944RH-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,866
販売価格(税別)
8,060

高強度、耐久性
難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。
ANSI/ISEA121-2018準拠
高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠。

仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50〜250℃●使用荷重:5kg アズワン品番65-3899-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする