25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61144075 品番EA156PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,180
販売価格(税別)
13,800

プラグ付
正逆転付
プラグ付。正逆転付。

仕様●使用トルク範囲:0〜25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4〜5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0〜12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個 アズワン品番65-3882-97
関連資料:(0.09MB) 取扱説明書:(0.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする