エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの ドアグッズ
エスコの ドアストッパー
25x25x25mm 戸当り 床用/ダークブラウン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61144100
品番
EA951LG-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
アウトセット吊引戸に適した戸当りです。ソフトクローザーとの併用推奨。
仕様
●サイズ(mm):ベースサイズ/20×22.5、ストッパー/25×25×25●カラー:ダークブラウン●材質:カバー/TPE(熱可塑性エラストマー)、ベース/鉄(三価クロメート)●付属品:鉄+ナベ頭Φ3.5×25mm、タッピングビス/2本
アズワン品番
65-3899-91