265x157x159mm トイレットペーパーホルダー 2連

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61144136 品番EA638LD-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,570
販売価格(税別)
8,700

直径120mm以下、幅105〜114mm、軸穴径30〜38mmのペーパーを使用してください。

付属品ブラケット、普通芯軸、鍵、アンカープラグ、タッピングねじΦ4×30mm(4本) 仕様●型番:2R-TPH●鍵付きのホルダーでトイレットペーパーの盗難防止に!●前面から取り出せないよう窓付きでペーパーをしっかりホールド! 材質ABS、POM、SUS 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×157×159 アズワン品番65-3887-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする