コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの ファイル
コレクトの 証書ファイル
調印・証書ホルダー 細布
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
61144178
品番
F-133
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
A3判サイズを折ることなく内側に2枚挟めます。
表紙は上質感ある布製。
サイズ
A3判用
収納サイズ
証書:A3判420×297mm(JIS規格サイズ)用
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
435×314×19
グリーン購入法
適合