エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグスチール製
280x300x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/8個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
61144240
品番
EA661EB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,251
販売価格(税別)
¥
8,410
バスケットに入れる
奥行300mm用
奥行300mm用。
仕様
●外寸(mm):283×295×102(H)●内寸(mm):254×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8
アズワン品番
65-3888-14