コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの ファイル
コレクトの 証書ファイル
調印・証書ホルダー 本革製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
61144248
品番
F-544-DB
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調印式、表彰式など格調ある式典の演出、契約書や権利書の授受・保管にも
材質
表紙面:本革貼り、中面:本革製コーナー・ナイロン貼り
サイズ
A4判用
収納サイズ
証書:A4判297×210mm(JIS規格サイズ)用
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
311×230×18
グリーン購入法
適合