エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグスチール製
280x450x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/8個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
61144249
品番
EA661EC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
奥行450mm用
奥行450mm用。
仕様
●外寸(mm):283×454×102(H)●内寸(mm):254×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8
アズワン品番
65-3888-32