コレクト
コレクトの 施設用家具・備品
コレクトの 受付・待合備品
コレクトの ご意見箱
入札箱 木製 生地塗 鍵付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61144257
品番
M-501
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
豊かなコミュニケーションに役立つ小道具。
付属品
鍵(2本)付
材質
木製
質量(g)
1890
間口W×奥行D×高さH(mm)
250×200×350
投入口サイズ(mm)
左右150×幅15