コレクト
コレクトの 施設用家具・備品
コレクトの 受付・待合備品
コレクトの 診察券入れ
窓口ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリア
注文コード
61144293
品番
M-503-CL
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
インテリアや使用目的に合わせて、多彩なサイズ・色・素材を揃えました。
付属品
鍵(1本)付
仕様
中蝶番開き錠つき
材質
木製
色
クリア
サイズ
中
質量(g)
930
間口W×奥行D×高さH(mm)
180×120×240