コレクト
コレクトの 施設用家具・備品
コレクトの 受付・待合備品
コレクトの 診察券入れ
窓口ボックス 木・透明アクリル製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
61144309
品番
M-522
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
インテリアや使用目的に合わせて、多彩なサイズ・色・素材を揃えました。
付属品
鍵(1本)付
材質
アクリル板・木質繊維板(MDF)
サイズ
大
質量(g)
1460
間口W×奥行D×高さH(mm)
220×160×310
投入口サイズ(mm)
左右170×幅10