コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの クリヤーブック
コレクトの 差し替え式クリヤーブック
ポケットバインダー(薄型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61144379
品番
S-143
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
これほどのくっきりの透明がありますか?
高透明度、両面がくっきり見えます。
仕様
3段区切り、片面ポケット
材質
表紙材:PP0.60mm厚
色
透明
サイズ
A4-L
リーフ枚数
3ポケット:5
穴数
30
ポケット数
3
仕様・用途
チケット、横長の印刷物、領収書、パンフレットなど
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
314×255×15
収納枚数(枚)
リーフ最大:25
とじ具の種類
プラスチック製リングバインダー
ポケット内寸法(mm)
99×219