コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの インデックス/リフィル
コレクトの クリアポケット
チケットリーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
61144406
品番
S-230
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
コレクションがくっきり映える高透明。
用途
チケット・シール・A4三つ折りリーフレットなどのコレクションに。
仕様
3段区切り
材質
ポケット材:PP100μm厚
色
透明
サイズ
A4-L
穴数
30
ポケット寸法(mm)
外寸:タテ309×ヨコ234
ポケット内寸法(mm)
タテ101×ヨコ218