コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの クリヤーブック
コレクトの 差し替え式クリヤーブック
バインダーブラック(厚型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61144449
品番
S-3424-BK
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
これほどのくっきりの透明がありますか?
高透明度、両面がくっきり見えます。
仕様
2列4段区切り、片面ポケット
材質
表紙材:PP0.75mm厚
色
ブラック
サイズ
A4-L
リーフ枚数
8ポケット:20
穴数
30
ポケット数
8
仕様・用途
名刺、トレーデイングカードなど
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
316×260×30
収納枚数(枚)
リーフ最大:60
とじ具の種類
プラスチック製リングバインダー
ポケット内寸法(mm)
73×109