ポケットリーフ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 61144503 品番 S-4220
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

透明度抜群の替えリーフ

仕様2列2段、2穴・4穴にも対応 材質ポケット材:PP100μm厚 透明 サイズA4-L リーフ枚数10 穴数30 ポケット数4 ポケット寸法(mm)外寸:タテ309×ヨコ234 ポケット内寸法(mm)タテ150×ヨコ109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61144546
2025-05-18
用途:
トレカの収納
その他業種

トレカを収納するのに、モノタロウのB8の硬質ケースが入るのでこちらをずっと愛用してます。また買います。

2023-08-07
用途:
トレカ収納
その他業種

硬質ケースと合わせて使用してますが、ポケットのサイズ感とリフィル自体がしっかりとしているのでトレカを綺麗に収納できて満足です。

2022-12-18
用途:
トレカ収納
その他業種

トレカ収納に使っています!硬質ケースごと入るのを探していたのでとても良かったです!
これからもリピートしたいと思います!

対象商品:
61144503
2022-08-15
用途:
ポストカード収納
その他業種

B T Sのプルーフのポストカードがピッタリ入る大きさ!,

対象商品:
61144546
2021-08-22
用途:
トレカ収納
その他業種

硬貨ケースごとトレカを収納してます。
少し上部がでますが満足してます。
リフィル自体の厚さもちょうど良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする