エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの 傘・傘立て
エスコの 傘立て・アンブレラスタンド
300x180x1080mm 傘立
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61144547
品番
EA995AA-581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,917
販売価格(税別)
¥
4,470
バスケットに入れる
約90cmまでの傘がかけられます。立てないから、傘がからみにくく、水切れも良好です。水受けトレイは取り外し可能でお手入れも簡単。フックとハンガーに傘を各6本収納できます。
仕様
●メーカー:平安伸銅工業●型番:H-3●※注意※:【お客様組立品】●傘収納数:12本●サイズ(mm):300×180×1080●耐荷重(kg):2.1●重量(kg):3●材質:本体/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ポリプロピレン樹脂・EVA ねじ類/鉄・メッキ
アズワン品番
65-3903-63
注意
●※注意※:【お客様組立品】