コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの クリヤーブック
コレクトの 固定式クリヤーブック
クリアブック(薄型)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61144573
品番
S-550
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
いちばん薄いポケットファイル
サイズ
B5用
ポケット数
10
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
265×195×2
ポケット内寸法(mm)
260×184
色
クリア