エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
300x450mm 粉塵対策標識[防塵マスク着用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61144608
品番
EA983AA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
粉塵作業場所であることを明示し、防塵マスクの着用を指示するための標識です。
仕様
●サイズ(mm):300×450×1(t)●内容:防塵マスク着用・粉塵作業場●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●非粘着●片面印刷●ラミネート加工●粉塵作業場所の出入口等に
アズワン品番
65-5660-71