エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
300x600mm 有機溶剤保管場所標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61144626
品番
EA983BP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
当該情報の明示に。有機溶剤の保管場所を明示するための標識です。
仕様
●サイズ(mm):300×600×1●表示内容:有機溶剤保管場所●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷
アズワン品番
65-5667-57