315x310mm 工業用ワイパー ロール/475カット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61144757 品番EA929AS-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,250
販売価格(税別)
17,500

EA929AS-11のフロアースタンドが使用できます。
ミシン目付き
布感覚のハイドロニット素材
安全性の高いノーバインダー製法
EA929AS-11のフロアースタンドが使用できます。ミシン目付き。布感覚のハイドロニット素材。安全性の高いノーバインダー製法。

仕様●シートサイズ(mm):315×310●枚数(枚):475●材質:パルプ+ポリプロピレン不織布●重量(kg):4.61 アズワン品番65-5665-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする