賞状盆 木製 漆塗

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA4判用 注文コード61144817 品番T-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

調印式、表彰式など格調ある式典の演出、契約書や権利書の授受・保管にも

材質ユリア樹脂製 サイズA4判用 質量(g)500 間口W×奥行D×高さH(mm)外寸:395×274×35、内寸:360×240×30 塗装カシュー塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61144817 T-13 17582927 - 賞状盆 プラスチック製 A4 コレクト 賞状盆 プラスチック製 A4 コレクト 1個 5,198 税込5,718 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする