コレクト
コレクトの デスク・テーブル
コレクトの オフィス用デスク
コレクトの デスクオプション
賞状盆 木製 漆塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61144826
品番
T-15
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
調印式、表彰式など格調ある式典の演出、契約書や権利書の授受・保管にも
材質
ユリア樹脂製
サイズ
B4判用
質量(g)
950
間口W×奥行D×高さH(mm)
外寸:459×317×42、内寸:415×280×37
塗装
カシュー塗装