コレクト
コレクトの 施設用家具・備品
コレクトの 受付・待合備品
コレクトの ご意見箱
決裁箱 木製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61144869
品番
T-73
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
決裁書類の分類・仕分けに便利な机上の必需品。
材質
木製
サイズ
A4判用
質量(g)
650
間口W×奥行D×高さH(mm)
外寸:259×355×62、内寸:222×317×59
塗装
生地塗