コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの ファイル
コレクトの バインダー
ポケットリーフ用バインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61144923
品番
F-1040-CL
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
好みのポケットリーフでカスタマイズ
色
クリア
サイズ
A4-L
材質(本体)
表紙:PP0.6mm厚、とじ具:プラスチック
穴数
30
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
314×255×15
収納枚数(枚)
リーフ最大:25