コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの ファイル
コレクトの バインダー
ポケットリーフ用バインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
61144939
品番
F-3040-BK
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
好みのポケットリーフでカスタマイズ
色
黒
サイズ
A4-L
材質(本体)
表紙:PP0.75mm厚、とじ具:プラスチック
収納枚数
リーフ最大:60
穴数
30
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
316×260×30
グリーン購入法
適合