UV BONDY MEGA ユーブイ ボンディ メガ 30ml ノズルタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61144948 品番UB-S30MNZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ユーブイ ボンディ メガ 液体プラスチック 接着剤 溶接機 スターターキット30ml 大容量 LED(UV) 紫外線ライト。日本製の紫外線硬化液体プラスチック誕生!修理、修繕、成型がこれ1本。紫外線4秒照射で硬化します。プラモデル、手芸、コード、パーツ復元、溶接など多岐に渡って使用可能!
UVをあてるまで固まったり乾燥しないので取り付ける位置、角度を十分に調整してから固定することが可能。
既存ラインナップの3倍、30mlの大容量。
細かい修理部分に適したノズルタイプ。

用途
ヘッドホンプラグの修理に
プラモデルのパーツ修理や成形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの作成や修繕に
スマートフォンのガラスフィルム修理に
容量(mL)30 主な用途ヘッドホンプラグ、プラモデル、アクセサリー、ガラスフィルム 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61144948
2021-03-05
用途:
破損部品の補修や肉盛り
大森フレーム 様

紫外線ライトが点灯せず。
説明書を読むと、使用前に絶縁フィルムを剥がすと記してありましたが、何処にもフィルムは存在せず。もしやと思って新しい乾電池に交換すると点灯。

品質管理しっかりしてください。乾電池代請求したいくらいですよ。。。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする