エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
381x159x476mm パーツキャビネット 6列10段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61145098
品番
EA957FT-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
すべての引き出しに仕切りがついています。
仕様
●サイズ(mm):381×159×476(H)●材質:耐衝撃性ポリプロピレン●引出し内寸:51×140×32(H)mm●積み重ね可能●引出し:6列10段
アズワン品番
65-3900-55