質量(kg)18最大積載量(kg)(底板)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×400内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×464×350ベース取付不可仕様錠、ラッチ付、底板・棚板最大積載質量:D500:50kg、D450・400:40kg、D340:35kg色ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプ両開き扉種類両開き扉機構ラッチ機構材質(扉)鋼板、焼付塗装設置姿勢上置き用棚板取付不可材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工錠前付グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×400開口角(°)180均等耐荷重(kg/段)50サービス分類組立・設置・取付