エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
3本組 スナップリングプライヤー 穴用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61145238
品番
EA682S-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,905
販売価格(税別)
¥
3,550
バスケットに入れる
クロムバナジウム鋼で耐久性があります
工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様
●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10〜22 19〜60 32〜80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
アズワン品番
65-3888-46