3本組 スナップリングプライヤー 軸用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61145247 品番EA682S-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,883
販売価格(税別)
3,530

クロムバナジウム鋼で耐久性があります
工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

仕様●セット内容:EA682SA-1A EA682SA-2 EA682SA-3A●仕様:軸用・直●リング径(mm):10〜22 19〜60 32〜80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●軸用●ストレート●工具袋付 アズワン品番65-3888-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする