40mm キャスター 自在金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61145457 品番EA986PB-101
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥572
販売価格(税別)
520

樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。
スムーズで安定した走行・旋回性能
ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。
樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。
樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。スムーズで安定した走行・旋回性能。ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。

仕様●仕様:自在(ストッパー無)●車輪径×幅(mm):Φ40×19●耐荷重(kg):20●全高:60mm●穴径:4.5mm●材質:車輪:ポリウレタンホイール:6ナイロン筐体:ポリプロピレン・6ナイロン アズワン品番65-3902-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする