40mm スクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61145466 品番EA579HL-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

替刃ケースに替刃6枚内蔵。
刃幅が小さいため、細かい部分の作業に対応します。
本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。
落下防止用コード取付穴付
左右両用
替刃ケースに替刃6枚内蔵。刃幅が小さいため、細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。落下防止用コード取付穴付。左右両用。

仕様●型番:232B●刃幅:40mm●全長:146.5mm●刃長:18mm●刃厚:0.25mm●材質:刃:ステンレス鋼(SUS420J2)グリップ:ポリプロピレン(PPガラス繊維入)+エラストマー●重量:70g●付属品:替刃(6枚) アズワン品番65-3885-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする